Beli Tespen Ac di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- DV Tespen ScrewdriverDeskripsi:Tespen AC 100-500V.
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)atribut:
- Test Range (V): 100-500
- Size (mm): 3x150
- FUJIYA Tespen Screwdriveratribut:
- Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
- Blade Thickness (mm): 0.7
- Blade Width (mm): 3
- Cutting edge magnet: None
- Detection range (V): AC 100 to 380
- Material (Grip): Acetate resin
- Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
- Overall Length (mm): 140
- TRUSCO Number: 447-0524
- Tip Shape: minus(-)
- Tip Size (mm): 11
- Type: Electrocardiography driver
- HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik)atribut:
- Size (mm): (- +) 5xPH0, 6xPH2
- Voltage (V): 100-500
- KYORITSU Voltage Detector (Tespen)atribut:
- Operating Voltage (Lo sensitivity) (V): AC 90-1000V
- Operating Voltage (Hi sensitivity) (V): AC 20-1000V
- Frequency (Hz): 50/60
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Dimensions: 153(L) x Ø20mm
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Storage Temperature Range (°C): -10 to 60
- KYORITSU Voltage Tester (Tespen)atribut:
- Single-Post Phase: 100-690 AC (50/60Hz)
- Phase Rotation: Three-Phase4wire system, 200-690V
- Continuity Test: 0-400kΩ + 50%
- Power Source: LR03 (AAA) 1.5Vx2
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontakatribut:
- Voltage Detecting Range: 50 to 1000 VAC
- Frequency Range: 50Hz/60Hz
- Voltage Sensitivity: Single
- LED Indicator: Red & Green
- Safety Category: CAT III 1000V
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Unit Dimensions (cm): 13.5x1.9x2.2
- Hasegawa AC Low Voltage Detectoratribut:
- Overall Length (mm): 130
- Weight (g): 22
- Leak Current: Detection part and between grip parts (between grips) /100microA and below
- Battery Life: Continuous use state 10 hours, Left alone state 1.5 years
- Batteries: Alkaline button battery LR44(1.5V)x2
- Opreration Display: Light emitting: comfirmation capable by looking at the red intermittent light emitter 8000Lx's brightness Sound emitting: intermittent sound emmision of sound, 30 cm apart over 50db
- Working Voltage Range (V): AC 50 - 600
- Color (Body): Yellow
- Operating Voltage (V): Highest level of sensitivity: Below AC40V, factory loading time: AC40V+/-10V (company specific standard insulated wire(600V-IV2mm2) with the detection part touching
- Insulation Resistance: Between detection part and grip part: Over 100Mohm at 500V megger usage
- Dielectric Strength: Between detection part and grip part /2000V-1 minute intervals
- Impulse Resistant: Between detection part and grip part/8000V-each plus and minus 10 times (IEC61010-1 CATIV equivalent)
- Testing Ability: The inner circuit and battery voltage can be checked with the test button.
- Cycle Frequency (Hz): 50/60 common use
- Model : Only for low voltage alternating-current circuits
- Operating Temperature Range (°C): 0 - +40
- TRUSCO AC Volt Checkeratribut:
- Weight (g): 31
- Power: ALKALINE BATTERY(LR44) X 2 PCS (SOLD SEPARATELY)
- AC Voltage (V): 5 - 600
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 26x31x145
- Fort Volt Meter AC Analogatribut:
- Class: 1.5
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- Hasegawa High and Low AC Voltage Detectoratribut:
- AC Voltage (V): 80 to 7000
- Power Supply: AAA battery (R03) x 2 (included)
Daftar Harga Tespen Ac Terbaru March 2026
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp43.900 |
| DV Tespen Screwdriver | Rp7.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp4.900 |
| TLT Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp52.900 |
| STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng) | Rp27.900 |
| FUJIYA Tespen Screwdriver | Rp129.900 |
| HASSTON PROHEX 2 Way Tespen Screwdriver (Obeng Bolak Balik) | Rp39.900 |
| KYORITSU Voltage Detector (Tespen) | Rp759.900 |
| KYORITSU Voltage Tester (Tespen) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6fP105064231-2.jpg)

/exP103638537-2.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)
/l6P103931762-2.jpg)
/0vP104803031-1.jpg)

/25P103462077-1.jpg)
/phP103737917-1.jpg)
/pzP103737935-1.jpg)

/nbP103682839-1.jpg)





/quP101003966-2.jpg)